

CHF 1'253.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'354.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'253.00 | - |
4+ | CHF 1'090.00 | 13.01% |
10+ | CHF 955.50 | 23.74% |
20+ | CHF 872.00 | 30.41% |
30+ | CHF 814.00 | 35.04% |
50+ | CHF 792.50 | 36.75% |
100+ | CHF 765.00 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |