

CHF 582.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 629.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 582.50 | - |
4+ | CHF 501.00 | 13.99% |
10+ | CHF 439.00 | 24.64% |
20+ | CHF 391.50 | 32.79% |
30+ | CHF 365.50 | 37.25% |
50+ | CHF 356.00 | 38.88% |
100+ | CHF 343.50 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |