

CHF 1'260.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'362.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'260.00 | - |
4+ | CHF 1'092.00 | 13.33% |
10+ | CHF 957.50 | 24.01% |
20+ | CHF 913.50 | 27.50% |
30+ | CHF 852.50 | 32.34% |
50+ | CHF 830.50 | 34.09% |
100+ | CHF 816.50 | 35.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maß nach French R | NF-R56 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |