

CHF 1'065.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'151.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'065.00 | - |
4+ | CHF 947.00 | 11.08% |
10+ | CHF 830.50 | 22.02% |
20+ | CHF 750.00 | 29.58% |
30+ | CHF 700.00 | 34.27% |
50+ | CHF 681.50 | 36.01% |
100+ | CHF 664.00 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |