

CHF 707.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 764.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 707.00 | - |
4+ | CHF 625.50 | 11.53% |
10+ | CHF 548.50 | 22.42% |
20+ | CHF 501.50 | 29.07% |
30+ | CHF 468.00 | 33.80% |
50+ | CHF 456.00 | 35.50% |
100+ | CHF 439.00 | 37.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |