

CHF 559.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 604.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 559.50 | - |
4+ | CHF 480.50 | 14.12% |
10+ | CHF 421.00 | 24.75% |
20+ | CHF 377.00 | 32.62% |
30+ | CHF 352.00 | 37.09% |
50+ | CHF 343.00 | 38.70% |
100+ | CHF 330.00 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |