

CHF 1'040.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'124.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'040.00 | - |
4+ | CHF 924.50 | 11.11% |
10+ | CHF 810.50 | 22.07% |
20+ | CHF 733.50 | 29.47% |
30+ | CHF 684.50 | 34.18% |
50+ | CHF 666.50 | 35.91% |
100+ | CHF 648.50 | 37.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |