

CHF 91.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.10 | - |
4+ | CHF 78.20 | 14.16% |
10+ | CHF 68.60 | 24.70% |
20+ | CHF 61.40 | 32.60% |
30+ | CHF 57.20 | 37.21% |
50+ | CHF 55.80 | 38.75% |
100+ | CHF 53.90 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |