

CHF 86.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.80 | - |
4+ | CHF 74.80 | 13.82% |
10+ | CHF 65.60 | 24.42% |
20+ | CHF 58.50 | 32.60% |
30+ | CHF 54.60 | 37.10% |
50+ | CHF 53.20 | 38.71% |
100+ | CHF 51.40 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |