

CHF 65.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.50 | - |
4+ | CHF 56.50 | 13.74% |
10+ | CHF 49.50 | 24.43% |
20+ | CHF 44.20 | 32.52% |
30+ | CHF 41.20 | 37.10% |
50+ | CHF 40.10 | 38.78% |
100+ | CHF 38.80 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |