

CHF 564.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 609.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 564.00 | - |
4+ | CHF 485.00 | 14.01% |
10+ | CHF 425.00 | 24.65% |
20+ | CHF 381.50 | 32.36% |
30+ | CHF 356.00 | 36.88% |
50+ | CHF 346.50 | 38.56% |
100+ | CHF 334.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |