

CHF 1'201.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'298.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'201.00 | - |
4+ | CHF 1'045.00 | 12.99% |
10+ | CHF 915.50 | 23.77% |
20+ | CHF 834.50 | 30.52% |
30+ | CHF 779.00 | 35.14% |
50+ | CHF 759.00 | 36.80% |
100+ | CHF 732.50 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |