

CHF 548.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 592.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 548.50 | - |
4+ | CHF 471.50 | 14.04% |
10+ | CHF 413.00 | 24.70% |
20+ | CHF 371.00 | 32.36% |
30+ | CHF 346.00 | 36.92% |
50+ | CHF 337.50 | 38.47% |
100+ | CHF 324.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 117.07 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |