

CHF 695.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 751.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 695.50 | - |
4+ | CHF 596.00 | 14.31% |
10+ | CHF 522.50 | 24.87% |
20+ | CHF 476.50 | 31.49% |
30+ | CHF 444.50 | 36.09% |
50+ | CHF 433.00 | 37.74% |
100+ | CHF 418.00 | 39.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |