

CHF 1'208.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'305.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'208.00 | - |
4+ | CHF 1'045.00 | 13.49% |
10+ | CHF 915.50 | 24.21% |
20+ | CHF 874.00 | 27.65% |
30+ | CHF 816.00 | 32.45% |
50+ | CHF 794.50 | 34.23% |
100+ | CHF 782.00 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |