

CHF 978.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'057.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 978.50 | - |
4+ | CHF 870.00 | 11.09% |
10+ | CHF 762.50 | 22.07% |
20+ | CHF 690.00 | 29.48% |
30+ | CHF 644.00 | 34.18% |
50+ | CHF 627.00 | 35.92% |
100+ | CHF 610.50 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |