

CHF 537.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 580.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 537.00 | - |
4+ | CHF 460.00 | 14.34% |
10+ | CHF 403.50 | 24.86% |
20+ | CHF 360.50 | 32.87% |
30+ | CHF 336.50 | 37.34% |
50+ | CHF 328.00 | 38.92% |
100+ | CHF 317.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |