

CHF 1'144.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'236.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'144.00 | - |
4+ | CHF 994.50 | 13.07% |
10+ | CHF 872.00 | 23.78% |
20+ | CHF 795.50 | 30.46% |
30+ | CHF 742.50 | 35.10% |
50+ | CHF 723.00 | 36.80% |
100+ | CHF 698.50 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |