

CHF 480.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 519.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 480.50 | - |
4+ | CHF 414.50 | 13.74% |
10+ | CHF 363.50 | 24.35% |
20+ | CHF 323.50 | 32.67% |
30+ | CHF 301.50 | 37.25% |
50+ | CHF 294.00 | 38.81% |
100+ | CHF 284.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |