

CHF 926.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'001.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 926.50 | - |
4+ | CHF 824.50 | 11.01% |
10+ | CHF 723.00 | 21.96% |
20+ | CHF 652.50 | 29.57% |
30+ | CHF 609.00 | 34.27% |
50+ | CHF 593.00 | 36.00% |
100+ | CHF 578.00 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Maß nach French R | NF-R52 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |