

CHF 906.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 979.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 906.00 | - |
4+ | CHF 804.50 | 11.20% |
10+ | CHF 705.00 | 22.19% |
20+ | CHF 638.00 | 29.58% |
30+ | CHF 595.50 | 34.27% |
50+ | CHF 580.00 | 35.98% |
100+ | CHF 565.00 | 37.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.49 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Maß nach French R | NF-R51 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |