

CHF 503.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 543.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 503.00 | - |
4+ | CHF 433.00 | 13.92% |
10+ | CHF 379.50 | 24.55% |
20+ | CHF 340.00 | 32.41% |
30+ | CHF 317.00 | 36.98% |
50+ | CHF 309.00 | 38.57% |
100+ | CHF 298.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |