

CHF 1'081.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'168.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'081.00 | - |
4+ | CHF 940.00 | 13.04% |
10+ | CHF 824.00 | 23.77% |
20+ | CHF 752.00 | 30.43% |
30+ | CHF 702.00 | 35.06% |
50+ | CHF 683.50 | 36.77% |
100+ | CHF 660.00 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |