

CHF 453.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 489.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 453.00 | - |
4+ | CHF 390.00 | 13.91% |
10+ | CHF 342.00 | 24.50% |
20+ | CHF 304.50 | 32.78% |
30+ | CHF 284.50 | 37.20% |
50+ | CHF 277.00 | 38.85% |
100+ | CHF 267.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 156 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |