

CHF 507.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 548.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 507.50 | - |
4+ | CHF 435.00 | 14.29% |
10+ | CHF 381.50 | 24.83% |
20+ | CHF 342.00 | 32.61% |
30+ | CHF 319.00 | 37.14% |
50+ | CHF 311.00 | 38.72% |
100+ | CHF 299.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 244 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |