

CHF 874.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 945.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 874.50 | - |
4+ | CHF 777.00 | 11.15% |
10+ | CHF 681.50 | 22.07% |
20+ | CHF 615.50 | 29.62% |
30+ | CHF 574.50 | 34.31% |
50+ | CHF 559.50 | 36.02% |
100+ | CHF 545.50 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Maß nach French R | NF-R50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |