

CHF 598.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 598.00 | - |
4+ | CHF 514.50 | 13.96% |
10+ | CHF 451.00 | 24.58% |
20+ | CHF 402.00 | 32.78% |
30+ | CHF 375.00 | 37.29% |
50+ | CHF 365.50 | 38.88% |
100+ | CHF 353.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |