

CHF 1'020.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'102.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'020.00 | - |
4+ | CHF 886.00 | 13.14% |
10+ | CHF 776.50 | 23.87% |
20+ | CHF 708.50 | 30.54% |
30+ | CHF 661.00 | 35.20% |
50+ | CHF 644.00 | 36.86% |
100+ | CHF 622.00 | 39.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |