

CHF 854.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 923.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 854.00 | - |
4+ | CHF 759.00 | 11.12% |
10+ | CHF 665.50 | 22.07% |
20+ | CHF 600.50 | 29.68% |
30+ | CHF 560.50 | 34.37% |
50+ | CHF 546.00 | 36.07% |
100+ | CHF 532.50 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |