

CHF 772.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 835.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 772.50 | - |
4+ | CHF 664.00 | 14.05% |
10+ | CHF 582.00 | 24.66% |
20+ | CHF 520.00 | 32.69% |
30+ | CHF 485.50 | 37.15% |
50+ | CHF 472.50 | 38.83% |
100+ | CHF 456.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |