

CHF 623.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 673.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 623.00 | - |
4+ | CHF 535.00 | 14.13% |
10+ | CHF 469.00 | 24.72% |
20+ | CHF 420.50 | 32.50% |
30+ | CHF 392.50 | 37.00% |
50+ | CHF 382.50 | 38.60% |
100+ | CHF 368.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |