

CHF 827.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 893.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 827.00 | - |
4+ | CHF 734.00 | 11.25% |
10+ | CHF 643.50 | 22.19% |
20+ | CHF 582.00 | 29.63% |
30+ | CHF 543.50 | 34.28% |
50+ | CHF 529.00 | 36.03% |
100+ | CHF 515.00 | 37.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maß nach French R | NF-R48 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |