

CHF 87.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.30 | - |
4+ | CHF 75.00 | 14.09% |
10+ | CHF 65.80 | 24.63% |
20+ | CHF 58.90 | 32.53% |
30+ | CHF 55.00 | 37.00% |
50+ | CHF 53.60 | 38.60% |
100+ | CHF 51.50 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 205 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |