

CHF 55.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.50 | - |
4+ | CHF 47.90 | 13.69% |
10+ | CHF 42.00 | 24.32% |
20+ | CHF 37.60 | 32.25% |
30+ | CHF 35.00 | 36.94% |
50+ | CHF 34.20 | 38.38% |
100+ | CHF 32.90 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |