

CHF 39.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.50 | - |
4+ | CHF 33.80 | 14.43% |
10+ | CHF 29.60 | 25.06% |
20+ | CHF 26.60 | 32.66% |
30+ | CHF 24.80 | 37.22% |
50+ | CHF 24.20 | 38.73% |
100+ | CHF 23.30 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.78 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 004 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |