

CHF 43.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.40 | - |
4+ | CHF 37.20 | 14.29% |
10+ | CHF 32.70 | 24.65% |
20+ | CHF 29.30 | 32.49% |
30+ | CHF 27.30 | 37.10% |
50+ | CHF 26.60 | 38.71% |
100+ | CHF 25.60 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 0.74 mm |
Schnurdicke | 1.02 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 001 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 7275 |
Temperaturbereich | von -20 bis 300 °C |