

CHF 3'636.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'930.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'636.00 | - |
4+ | CHF 3'295.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'270.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'245.00 | 10.75% |
30+ | CHF 3'220.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'171.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'148.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 393.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Maß nach French R | NF-R88 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |