CHF 3'508.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'792.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'508.00 | - |
4+ | CHF 3'179.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'154.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'130.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'106.00 | 11.46% |
50+ | CHF 3'060.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'037.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Maß nach French R | NF-R87 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |