

CHF 3'406.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'681.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'406.00 | - |
4+ | CHF 3'087.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'063.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'039.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'016.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'971.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'949.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 367.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 458 |
Maß nach French R | NF-R86 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |