

CHF 2'817.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'045.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'817.00 | - |
4+ | CHF 2'553.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'534.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'514.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'495.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'457.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'439.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Maß nach French R | NF-R81 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |