

CHF 56.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.10 | - |
4+ | CHF 48.10 | 14.26% |
10+ | CHF 42.20 | 24.78% |
20+ | CHF 37.80 | 32.62% |
30+ | CHF 35.30 | 37.08% |
50+ | CHF 34.40 | 38.68% |
100+ | CHF 33.20 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.9 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R8 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |