

CHF 2'495.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'697.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'495.00 | - |
4+ | CHF 2'261.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'244.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'227.00 | 10.74% |
30+ | CHF 2'210.00 | 11.42% |
50+ | CHF 2'176.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'160.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 450 |
Maß nach French R | NF-R78 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |