

CHF 2'292.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'477.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'292.00 | - |
4+ | CHF 2'077.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'061.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'045.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'029.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'999.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'984.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 448 |
Maß nach French R | NF-R76 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |