

CHF 2'163.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'338.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'163.00 | - |
4+ | CHF 1'961.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'946.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'931.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'916.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'887.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'873.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Maß nach French R | NF-R75 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |