

CHF 1'667.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'802.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'667.00 | - |
4+ | CHF 1'535.00 | 7.92% |
10+ | CHF 1'510.00 | 9.42% |
20+ | CHF 1'367.00 | 18.00% |
30+ | CHF 1'276.00 | 23.46% |
50+ | CHF 1'243.00 | 25.43% |
100+ | CHF 1'232.00 | 26.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |