

CHF 1'620.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'751.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'620.00 | - |
4+ | CHF 1'487.00 | 8.21% |
10+ | CHF 1'464.00 | 9.63% |
20+ | CHF 1'325.00 | 18.21% |
30+ | CHF 1'237.00 | 23.64% |
50+ | CHF 1'205.00 | 25.62% |
100+ | CHF 1'193.00 | 26.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |