

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.90 | - |
4+ | CHF 37.00 | 13.75% |
10+ | CHF 32.40 | 24.48% |
20+ | CHF 29.00 | 32.40% |
30+ | CHF 27.10 | 36.83% |
50+ | CHF 26.30 | 38.69% |
100+ | CHF 25.40 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.9 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R7 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |