

CHF 1'509.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'631.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'509.00 | - |
4+ | CHF 1'366.00 | 9.48% |
10+ | CHF 1'342.00 | 11.07% |
20+ | CHF 1'215.00 | 19.48% |
30+ | CHF 1'134.00 | 24.85% |
50+ | CHF 1'104.00 | 26.84% |
100+ | CHF 1'095.00 | 27.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |