

CHF 1'480.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'599.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'480.00 | - |
4+ | CHF 1'304.00 | 11.89% |
10+ | CHF 1'284.00 | 13.24% |
20+ | CHF 1'163.00 | 21.42% |
30+ | CHF 1'085.00 | 26.69% |
50+ | CHF 1'057.00 | 28.58% |
100+ | CHF 1'047.00 | 29.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |