

CHF 1'344.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'452.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'344.00 | - |
4+ | CHF 1'179.00 | 12.28% |
10+ | CHF 1'147.00 | 14.66% |
20+ | CHF 1'038.00 | 22.77% |
30+ | CHF 968.50 | 27.94% |
50+ | CHF 943.50 | 29.80% |
100+ | CHF 928.00 | 30.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |